AIRZONE - Pack AirQBox - Aidoo Pro Panasonic PACi - AZAIQPBMWSPPAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445409129129
Réf. Sonepar
03897912912
Réf. Fournisseur
AZAIQPBMWSPPAN
Marque
AIRZONE
Pack AirQBox Aidoo Pro Panasonic PACi
Les Atouts de l'article:
Dispositif de purification de l’air par ionisation. Il comprend:AZX6AIQBOXM - AirQ Box dispositif de mesure et de contrôle QAI pour conduits.AZAI6WSPXXX - Aidoo Pro.AZX6CABLEBUS15 - Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 15 m.Fonctionnalités AZX6AIQBOXM:Conçu pour être installé sur des installations à gaine rigide.Comprend 2 ioniseurs.Détection par méthode optique des particules flottantes (PM 2,5) dans l’air, telles que fumée, poussière, etc.Contrôle via Airzone Cloud. Fonctionnalités AZAI6WSPXXX:Communications via Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz).Possibilité d'integration via API Locale et API Cloud.Contrôle des différents paramètres de l’unité.Détection d’erreurs durant la communication.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.Multi-utilisateur et multisession.Port pour l’intégration via le protocole Modbus/BACnet.Connexion avec thermostat intelligent tiers (3PTI).Sortie et entrée marche / arrêt.Changement de mode automatique.Limites de température pour le chaud et le froid.
Les Atouts de l'article:
Dispositif de purification de l’air par ionisation. Il comprend:AZX6AIQBOXM - AirQ Box dispositif de mesure et de contrôle QAI pour conduits.AZAI6WSPXXX - Aidoo Pro.AZX6CABLEBUS15 - Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 15 m.Fonctionnalités AZX6AIQBOXM:Conçu pour être installé sur des installations à gaine rigide.Comprend 2 ioniseurs.Détection par méthode optique des particules flottantes (PM 2,5) dans l’air, telles que fumée, poussière, etc.Contrôle via Airzone Cloud. Fonctionnalités AZAI6WSPXXX:Communications via Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz).Possibilité d'integration via API Locale et API Cloud.Contrôle des différents paramètres de l’unité.Détection d’erreurs durant la communication.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.Multi-utilisateur et multisession.Port pour l’intégration via le protocole Modbus/BACnet.Connexion avec thermostat intelligent tiers (3PTI).Sortie et entrée marche / arrêt.Changement de mode automatique.Limites de température pour le chaud et le froid.


