Aldes - Bouche hygroréglable BDH bain B82 10-40 m3/h D125 - blanc - 11015051

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouche hygroréglable BDH bain B82 10-40 m3/h D125 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 170 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 40 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280150510

Réf. Sonepar

00046015051

Réf. Fournisseur

11015051

Marque

Aldes

longueur avant:

170 mm

couleur:

blanc

capacité:

40 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

170 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45 mm

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche hygroréglable BDH pour bain B82 - débit de base de 10 à 40 m³/h - blanc - diamètre de 125 mm

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable,> Dédiée pour les hôtels (neuf et rénovation).Description :> Fixation D 125 mm,> Débit base : 10 - 40 m³/h > Hygrométrie : 32/62%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : n/a,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes