Aldes - DEXc308 BAT EAU CHAUDE: sous plafond, rénovations petits locaux tertiaires - 11059049

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - DEXc308 BAT EAU CHAUDE: sous plafond, rénovations petits locaux tertiaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280590491

Réf. Sonepar

00046059049

Réf. Fournisseur

11059049

Marque

Aldes

DEXc308, débit 800m3/h, Modbus RTU, IHM tactile couleur, échangeur contre flux Eurovent AAHE, bypass 0-10V, filtres ePM1 55% (F7), ePM10 50% (M5), batterie hydraulique V3V 0-10V montée, alim mono 230V, piquage diam. 315mm, isolant LR 25mm

Les Atouts de l'article:

L'unité de traitement d'air compact DEXc300 est la solution idéale pour une installation sous-plafond. Avec ses fonctionnalités avancées, elle offre une ventilation optimale pour les salles de classe, les petits locaux commerciaux ou administratifs monozones. Sa construction monobloc en acier galvanisé, combinée à son isolation par laine de roche, garantit un faible niveau sonore. De plus, elle est équipée d'une régulation EVCO intégrée en usine, d'une horloge intégrée, d'une commande déportée tactile couleur et d'un Webserver pour un contrôle facile et intuitif.Cette centrale de traitement d'air compact offre des performances exceptionnelles avec ses ventilateurs centrifuges à moteur EC à haut rendement et ses échangeurs de chaleur contre-flux à plaques. Elle dispose également d'une pompe à condensat montée et câblée en standard, d'un bypass modulant 100% et de filtres ePM10 50% (M5) pour l'air extrait et ePM1 70% (F7) pour l'air neuf. De plus, elle est facile à entretenir grâce à l'accès aux filtres via la porte inférieure montée sur charnière.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes