Aldes - Diffuseur à buses AC 190 Conduit 300X100 RAL9006MAT - 11003516

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280035169

Réf. Sonepar

00046003516

Réf. Fournisseur

11003516

Marque

Aldes

Diffuseur moyenne portée AC190 300X100 - RAL9006 MAT- Fixation par vis non apparentes sur conduit circulaire

Les Atouts de l'article:

L'AC190 pour conduit circulaire est un diffuseur multibuses à moyenne portée pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires avec une grande hauteur sous plafond type centre commerciaux, musées, hôtels...Il permet de traiter de grands volumes.Chaque buse est orientable ce qui assure une diffusion optimale tout en gardant un confort maximal.L'AC190 Conduit se positionne sur conduit circulaire et sa finition est en aluminium peint, RAL9006 MAT 30%> Modèle fixation sur conduit circulaire : de 1 à 2 rangées de buses de 40 mm de diamètre intérieur. De 3 à 10 buses par rangée. S’adapte sur des conduits circulaires allant du diamètre 315 mm à 1400 mm.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes