Aldes - Kit bouche BDH bain/WC BW52 diamètre 80mm pour F6-F7 + manchette - 11033682

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 170 mm
capacité - 45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm
largeur avant - 170 mm
forme - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280336822
Réf. Sonepar
00046033682
Réf. Fournisseur
11033682
Marque
Aldes
longueur avant:
170 mm
capacité:
45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
80 mm
largeur avant:
170 mm
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
45 mm
collerette de montage:
autre
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
> Permet de raccorder une salle de bain/WC supplémentaire (pour un F6-F7) à un caisson EasyHOME HYGRO via un conduit flexible type ALGAINE !> Avec son nouveau design et son format plus compact, la bouche hygroréglable BDH s'intègre parfaitement dans le logement.> Plus silencieuse, elle offre un confort acoustique optimal pour l'habitant.> Fabriqué en France et sous garantie pendant 8 ans, elle complète l'offre EasyHOME HYGRO et vous assure une ventilation fiable et maitrisée.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


