🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Aldes - Auto-transformateur 1,5 A monophasé pour des moteurs 1 vitesse - 11086100

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auto-transformateur 1,5 A monophasé pour des moteurs 1 vitesse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280861003

Réf. Sonepar

00046086100

Réf. Fournisseur

11086100

Marque

Aldes

Auto-transformateur 1,5 A monophasé - Variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesse monophasé 230 V AC compatible avec de la variation de tension

Les Atouts de l'article:

> Caisson en tôle galvanisée avec 2 piquages circulaires en ligne. > Moteur 2 vitesses avec variation de vitesse possible sur la grande vitesse jusqu'au VEKITA + 700. > Roue à entraînement direct. > Bornier de raccordement électrique déporté à l'extérieur du caisson. > Version multi-piquages extraction jusqu'au modèle 450. > Version isolée : doublage intérieur de 25 mm d'isolant acoustique M1. NOTA : pour les applications acoustiques, il est vivement recommandé d'utiliser un auto-transformateur.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.