Non retournable

Aldes - Auto-transformateur triphasé 2 A pour moteur 1 vitesse - 11086096

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auto-transformateur triphasé 2 A pour moteur 1 vitesse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 250 mm

  • profondeur - 200 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280860969

Réf. Sonepar

00046086096

Réf. Fournisseur

11086096

Marque

Aldes

hauteur:

300 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

200 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Auto-transformateur triphasé 2 A - Variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesse asynchrone triphasé 400 V compatible avec de la variation de tension

Les Atouts de l'article:

> Variateur de tension conçu pour moteur 1 vitesseasynchrone triphasé 400 V, compatible avec de la variation de tension. > Compatible avec VIK, TAVA et TAHA.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.