Non retournable

Aldes - Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - marron - 11011260

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 414 mm

  • couleur - autre

  • largeur avant - 48 mm

  • matériau - plastique

  • forme - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280112600

Réf. Sonepar

00046011260

Réf. Fournisseur

11011260

Marque

Aldes

longueur avant:

414 mm

couleur:

autre

largeur avant:

48 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

40 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - marron - dimensions de 48x40x414 mm

Les Atouts de l'article:

> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents acoustiques permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et en améliorant les performances acoustiques de celle-ci.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.