Aldes - Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - noir - 11011262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 414 mm
couleur - noir
largeur avant - 48 mm
matériau - plastique
forme - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280112624
Réf. Sonepar
00046011262
Réf. Fournisseur
11011262
Marque
Aldes
longueur avant:
414 mm
couleur:
noir
largeur avant:
48 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
40 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - noir - dimensions de 48x40x414 mm
Les Atouts de l'article:
> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents acoustiques permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et en améliorant les performances acoustiques de celle-ci.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Les Atouts de l'article:
> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents acoustiques permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et en améliorant les performances acoustiques de celle-ci.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.


