Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Auvent maçonnerie extérieur GEB 125 149x149x38 mm - blanc - 11011240

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Auvent maçonnerie extérieur GEB 125 149x149x38 mm - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 149 mm

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 116 mm

  • matériau - plastique

  • forme - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280112402

Réf. Sonepar

00046011240

Réf. Fournisseur

11011240

Marque

Aldes

longueur avant:

149 mm

couleur:

blanc

largeur avant:

116 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

38 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Auvent maçonnerie extérieur GEB 125 - équipée de griffes de fixation - blanc - dimensions de 149x149x38 mm

Les Atouts de l'article:

> L'auvent maçonnerie est placé du côté extérieur de la maçonnerie. > Les grilles GEB et GES sont équipées de griffes de fixation.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.