Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Barre de 2,0 m CALOGAINE PRO D125, conduit circulaire rigide isolé en EPE - 11091595

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280915959

Réf. Sonepar

00046091595

Réf. Fournisseur

11091595

Marque

Aldes

diamètre nominal du conduit:

125 mm

avec joint prémonté:

Non

Barre de 2,0 m CALOGAINE PRO D125, conduit circulaire rigide isolé en EPE, pour réseau esthétique et performant combiné à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

Les Atouts de l'article:

> Application:- Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés pour réseau esthétique et performant combinés à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel- Neuf ou rénovation> Description:- Barre de conduit Calogaine PRO en mousse de polyéthylène - Diamètre : 125 mm- Couleur : gris- Longueur 2,0 mètres- Réseau esthétique et performant, idéal en entrée et sortie de centrale- Isolation thermique efficace: isolant de 16 mm- Poids très léger- Raccordement facile et étanche grâce aux accessoires Aldes Calogaine PRO- Faibles pertes de charge grâce à la surface intérieure lisse- Installation facile, sans ruban adhésif- Système facilement démontable pour la maintenance- Classe d’étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes