Non retournable

Aldes - Barre de 2,0m CALOGAINE PRO D180, conduit circulaire rigide isolé en EPE - 11091515

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 180 mm

  • avec joint prémonté - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280915157

Réf. Sonepar

00046091515

Réf. Fournisseur

11091515

Marque

Aldes

diamètre nominal du conduit:

180 mm

avec joint prémonté:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Barre de 2,0m CALOGAINE PRO D180, conduit circulaire rigide isolé en EPE, pour réseau esthétique et performant combiné à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

Les Atouts de l'article:

> Application:-Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés pour réseau esthétique et performant combinés à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel-Neuf ou rénovation> Description:-Barre de conduit Calogaine PRO en mousse de polyéthylène-Diamètre : 180 mm-Couleur : gris-Longueur 2,0 mètres-Réseau esthétique et performant, idéal en entrée et sortie de centrale-Isolation thermique efficace: isolant de 16 mm-Poids très léger-Raccordement facile et étanche grâce aux accessoires Aldes Calogaine PRO-Faibles pertes de charge grâce à la surface intérieure lisse-Installation facile, sans ruban adhésif-Système facilement démontable pour la maintenance-Classe d’étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes