Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Bouche à noyau réglable de soufflage et reprise plastique blanc SR 149 D100 - 11001996

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • raccordement - autre

  • avec réglage du volume - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280019961

Réf. Sonepar

00046001996

Réf. Fournisseur

11001996

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

raccordement:

autre

avec réglage du volume:

Oui

Bouche de soufflage et reprise SR 149 D100 - Plastique/polypropylène blanc RAL9010 - Débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou - Anneau extérieur avec joint d'étanchéité - Montage mural/plafond - Manchette raccordement fournie

Les Atouts de l'article:

> SR 135 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 143 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 145 : acier peinture époxy blanc RAL 9010. > SR 149 : polypropylène blanc. > Fixation par manchette de raccordement standard ou rallongée à griffes (adaptée aux montages en placo). > Bouche à noyau central réglable. > Blocage de la position après réglage par contre-écrou. > Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité (SR 143, SR 145 et SR 149). > SR 135: Le noyau central est muni d'un absorbant acoustique assurant un faible niveau sonore.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes