Non retournable

Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI 45 m3/h sans fût - blanc - 11019009

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 162 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 45 m³/h

  • largeur avant - 154 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280190097

Réf. Sonepar

00046019009

Réf. Fournisseur

11019009

Marque

Aldes

longueur avant:

162 mm

couleur:

blanc

capacité:

45 m³/h

largeur avant:

154 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

43 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI blanc - simple débit de 45 m³/h - sans fût

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction autoréglable simple débit pour les sanitaires.Description :> Fixation sans fût> Débit : 45 m³/h> Design inédit> Facilité d'installation.> Joint Roll-In

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes