Non retournable

Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI double débit cordelette 15/30 m3/h sans fût - blanc - 11019017

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 225 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 30 m³/h

  • largeur avant - 168 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280190172

Réf. Sonepar

00046019017

Réf. Fournisseur

11019017

Marque

Aldes

longueur avant:

225 mm

couleur:

blanc

capacité:

30 m³/h

largeur avant:

168 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

47 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI blanc avec cordelette - débit de base de 15 m³/h et débit de pointe de 30 m³/h - sans fût

Les Atouts de l'article:

> Bouche d'extraction autoréglable double débit. > Design inédit, sans grille. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre. > Composée de 3 parties : une platine technique, un régulateur, une face avant amovible. > Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable rapidement. > Gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables (voir tableau gamme) - Modulo D1 : pour les cuisines des F1 et F2, - Modulo D2 : pour les cuisines des F3+. > Versions électriques avec tempo (PUSH) ou sans tempo (INTER) permettant de multiplier les cas d'application, en collectif comme en tertiaire. > Plage de pression : 50-160 Pa. > Tolérance sur le débit : -0 ; +30 %.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes