Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI S2-Modulo sans fût - blanc - 11019095

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 162 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 45 m³/h

  • largeur avant - 154 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280190950

Réf. Sonepar

00046019095

Réf. Fournisseur

11019095

Marque

Aldes

longueur avant:

162 mm

couleur:

blanc

capacité:

45 m³/h

largeur avant:

154 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

43 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI S2 Modulo blanc : simple débit 30, 45 ou 60 m³/h à régler sur la bouche (45 m³/h par défaut) - sans fût

Les Atouts de l'article:

> Bouche d'extraction autoréglable simple débit. > Design inédit, sans grille. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre. > Composée de 3 parties : une platine technique, un régulateur, une face avant amovible. > Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable rapidement. > Gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables (voir tableau gamme). - Modulo S1 : pour les WC et salle de bain en habitat collectif. - Modulo S2 : pour les sanitaires et les petits tertiaires. > Plage de pression : 50-160 Pa. > Tolérance sur le débit : -0; +30%.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes