Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI Twin 45 m3/h sans fût - blanc - 11019196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 200 mm
couleur - blanc
capacité - 45 m³/h
largeur avant - 158 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280191964
Réf. Sonepar
00046019196
Réf. Fournisseur
11019196
Marque
Aldes
longueur avant:
200 mm
couleur:
blanc
capacité:
45 m³/h
largeur avant:
158 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
83 mm
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
> Bouche d'extraction autoréglable simple débit. > Design inédit, sans grille. > Gamme de débit de 15 à 150 m³/h. > Composée de 3 parties: une platine technique, un régulateur, une face avant amovible. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre. > Entretien facilité : face avant clipsable et déclipsable rapidement. > Gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables (voir tableau gamme). > Plage de pression : 50-160 Pa. > Tolérance sur le débit : (-0; +30%). > Bap'SI twin soufflage : bouche sans régulateur, à associer avec un MR.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


