Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Bouche autoréglable gaz BAZ Motus 30/90 m3/h 23kW D 116/125 mm - 11018173

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 125 mm

  • longueur avant - 172 mm

  • capacité - 90 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 116 mm

  • largeur avant - 117 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280181736

Réf. Sonepar

00046018173

Réf. Fournisseur

11018173

Marque

Aldes

diamètre avant:

125 mm

longueur avant:

172 mm

capacité:

90 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

116 mm

largeur avant:

117 mm

forme:

rond

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction autoréglable gaz BAZ Motus - débit de 30 à 90 m³/h -puissance de chaudière de 23 kW - diamètre de raccordement côté VMC de 116 mm et de 125 mm côté chaudière

Les Atouts de l'article:

La BAZ Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation). > 6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière. > Raccordement Ø 125 mm ou Ø 116 mm côté VMC. > Raccordement Ø 125 mm côté chaudière (chaudière Ø 125 mm raccordée avec Alflex alu 0.15 mm). > Autres raccordements : voir accessoires. > Plage de pression : - 80-140 Pa pour la chaudière 23 kW. - 90-140 Pa pour la chaudière 25 kW.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes