Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Bouche autoréglable gaz BAZ Motus 45/135 m3/h 23kW D 125/125 mm - 11018140

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 125 mm

  • longueur avant - 172 mm

  • capacité - 135 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 117 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280181408

Réf. Sonepar

00046018140

Réf. Fournisseur

11018140

Marque

Aldes

diamètre avant:

125 mm

longueur avant:

172 mm

capacité:

135 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

117 mm

forme:

rond

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction autoréglable gaz BAZ Motus - débit de 45 à 135 m³/h -puissance de chaudière de 23 kW - diamètre de raccordement côté VMC de 125 mm et de 125 mm côté chaudière

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction autoréglable gaz> Le Baz Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation)Description :> Fixation D 125 mm> Débit : 45/135 m³/h, 23 kW> Raccordement en D 125 mm côté chaudière> Facilité d'installation

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes