Aldes - Bouche autoréglable gaz BAZ Pilot 20/75 m3/h D 125 mm - 11018200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 165 mm
capacité - 75 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 177 mm
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280182009
Réf. Sonepar
00046018200
Réf. Fournisseur
11018200
Marque
Aldes
longueur avant:
165 mm
capacité:
75 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
177 mm
forme:
rond
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
type de commande 2 positions:
électrique
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
> Raccordée au réseau VMC et à une chaudière, la bouche BAZ Pilot permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés. > La chaudière envoie un signal, en fonction de son état, pour piloter la bouche BAZ Pilot.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


