Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Bouche autoréglable gaz BAZ Pilot 45/105 m3/h D 125 mm - 11018202

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 165 mm

  • capacité - 105 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 177 mm

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280182023

Réf. Sonepar

00046018202

Réf. Fournisseur

11018202

Marque

Aldes

longueur avant:

165 mm

capacité:

105 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

177 mm

forme:

rond

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

électrique

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction autoréglable gaz BAZ Pilot - débit de 45 à 105 m³/h - diamètre de 125 mm

Les Atouts de l'article:

> Raccordée au réseau VMC et à une chaudière, la bouche BAZ Pilot permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés. > La chaudière envoie un signal, en fonction de son état, pour piloter la bouche BAZ Pilot.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes