Non retournable

Aldes - Bouche BIP + manchette vahiné Ø 80 mm - 11022016

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouche BIP + manchette vahiné Ø 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280220169

Réf. Sonepar

00046022016

Réf. Fournisseur

11022016

Marque

Aldes

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

Bouche BIP + manchette vahiné Ø 80 mm

Les Atouts de l'article:

> Bouches plastique pour l'extraction (BIP) et l'insufflation (BIO Design). > Fût Ø 125 obligatoire pour le montage de la bouche BIO Design carrée Ø 125. > Manchette trident pour pose sur plaque de plâtre : - Ø 80 mm : BIP, BIO Design, BAHIA Curve, Bap'SI, - Ø 125 mm : BIP et BIO Design avec fût Ø 125 mm, BAHIA Curve, Bap'SI, hygro Ø 125/80 mm : BAHIA Curve. > Manchette vahinée : - Ø 80 mm uniquement, - composition : 1 colerette + 3 rallonges, - livrée avec une rondelle de blocage, - rallonges vendues séparément pour augmenter la hauteur.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.