Non retournable

Aldes - Bouche Coupe Feu CT_BS-1 diamètre 160mm EI60S - 11040462

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • diamètre clapet coupe-feu - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280404620

Réf. Sonepar

00046040462

Réf. Fournisseur

11040462

Marque

Aldes

diamètre nominal du conduit:

160 mm

diamètre clapet coupe-feu:

160 mm

Bouche coupe-feu / clapet terminal CT_BS-1 de diamètre 160mm, avec degré coupe feu EI60S (1 heure), sur mur et dalle.

Les Atouts de l'article:

Application : > Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes