Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain/WC BW33 15-50/50 m3/h cordelette - blanc - 11015161

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 155 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 50 m³/h

  • largeur avant - 155 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280151616

Réf. Sonepar

00046015161

Réf. Fournisseur

11015161

Marque

Aldes

longueur avant:

155 mm

couleur:

blanc

capacité:

50 m³/h

largeur avant:

155 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

42 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain et WC BW33 - débit de base de 15 à 50 m³/h et débit de pointe de 50 m³/h actionné par la cordelette - blanc - sans fût

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes