Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain/WC BW42 10-50 m3/h D125 présence - blanc - 11017342

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 155 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 50 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 155 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280173427

Réf. Sonepar

00046017342

Réf. Fournisseur

11017342

Marque

Aldes

longueur avant:

155 mm

couleur:

blanc

capacité:

50 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

155 mm

matériau:

plastique

forme:

carré

profondeur d'encastrement:

42 mm

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

électrique

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain et WC BW42 - débit de base de 10 m³/h et débit de pointe de 50 m³/h actionné automatiquement en fonction de la présence dans la pièce - blanc - diamètre de 125 mm

Les Atouts de l'article:

> Bouche hygroréglable.> Design inédit, sans grille.> Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre.> Entretien facilité: sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement.> Plage de pression: 80-160 Pa.> Application : Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) hygroréglable.> Hôtels. > Neuf et rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes