Aldes - Bouche hygroréglable BDH bain B51 5/35 m3/h D 80 mm - blanc - 11015170

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouche hygroréglable BDH bain B51 5/35 m3/h D 80 mm - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 170 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 35 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • largeur avant - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280151708

Réf. Sonepar

00046015170

Réf. Fournisseur

11015170

Marque

Aldes

longueur avant:

170 mm

couleur:

blanc

capacité:

35 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

largeur avant:

170 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour bain B51 - débit de base de 5 à 35 m3/h - blanc - diamètre de 80 mm

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes