Aldes - Bouche hygroréglable BDH bain/WC BW51 5-35/30 m3/h D 80 mm Présence piles - BLC - 11015175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 170 mm
couleur - blanc
capacité - 35 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm
largeur avant - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280151753
Réf. Sonepar
00046015175
Réf. Fournisseur
11015175
Marque
Aldes
longueur avant:
170 mm
couleur:
blanc
capacité:
35 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
80 mm
largeur avant:
170 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
45 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
type de commande 2 positions:
électrique
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


