Aldes - Bouche hygroréglable BDH WC W16 5/30 m3/h D 125 mm présence piles - blanc - 11015127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 170 mm
couleur - blanc
capacité - 30 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280151272
Réf. Sonepar
00046015127
Réf. Fournisseur
11015127
Marque
Aldes
longueur avant:
170 mm
couleur:
blanc
capacité:
30 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
170 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
45 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
type de commande 2 positions:
électrique
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


