Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Bouche hygroréglable BDH WC W16 5/30 m3/h sans fût présence piles - blanc - 11015125

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouche hygroréglable BDH WC W16 5/30 m3/h sans fût présence piles  - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 170 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 30 m³/h

  • largeur avant - 170 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280151258

Réf. Sonepar

00046015125

Réf. Fournisseur

11015125

Marque

Aldes

longueur avant:

170 mm

couleur:

blanc

capacité:

30 m³/h

largeur avant:

170 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

41 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

électrique

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour WC W16 - débit de base de 5 à 30 m³/h - blanc - Sans fût Présence Piles

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour les WC,> Dédiée pour l'habitat collectif ou la maison individuelle (neuf et rénovation).Description :> Fixation sans fût,> Débit base : 5 m³/h> Débit pointe : 30 m³/h, > Hygrométrie : n/a,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : présence (piles),> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes