Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C31 Curve L 10-50/75 m3/h - sans fût push 9V - BLC - 11015188

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 230 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 50 m³/h

  • largeur avant - 163 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280151883

Réf. Sonepar

00046015188

Réf. Fournisseur

11015188

Marque

Aldes

longueur avant:

230 mm

couleur:

blanc

capacité:

50 m³/h

largeur avant:

163 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

42 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

électrique

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C31 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 75 m³/h actionné via un bouton poussoir de 9 V - blanc - sans fût

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation)Description :> Sans fût> Débit base : 10/50 m³/h, débit pointe 75 m³/h> Hygrométrie : 50/90%> Plage de pression : 80 à 160 Pa> Commande : push 9V> Couleur : blanc> Joint Roll-in> Facilité d'installation

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes