Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C65 15-55/135 m3/h D125 mm push 230V - blanc - 11015323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 170 mm
couleur - blanc
capacité - 55 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280153238
Réf. Sonepar
00046015323
Réf. Fournisseur
11015323
Marque
Aldes
longueur avant:
170 mm
couleur:
blanc
capacité:
55 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
170 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
45 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
électrique
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et rénovation).Description :> Fixation D 125 mm,> Débit base : 15 - 55 m³/h> Débit pointe : 135 m³/h, > Hygrométrie : 45/85%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : push (230V),> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


