Aldes - Bouchon mâle femelle aluminium - Diamètre 355 - 11095409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 355 mm
avec joint prémonté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280954095
Réf. Sonepar
00046095409
Réf. Fournisseur
11095409
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
largeur nom. de conduit raccordement 1:
355 mm
avec joint prémonté:
Non
Bouchon mâle femelle aluminium - Diamètre 355 - Bouchon compatible sur un accessoire comme sur un conduit
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouchage d'un conduit ou d'un accessoire d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif Description : > Bouchon en aluminium diamètre 355 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouchage d'un conduit ou d'un accessoire d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif Description : > Bouchon en aluminium diamètre 355 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


