Aldes - Bouchon mâle oblong BMO - L 450mm x H 100mm - 11063363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 450 mm
avec joint prémonté - Non
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280633631
Réf. Sonepar
00046063363
Réf. Fournisseur
11063363
Marque
Aldes
largeur nom. de conduit raccordement 1:
450 mm
avec joint prémonté:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Bouchon mâle oblong BMO - Longueur 450mm x 100mm - Bouchon en partie terminale de réseau oblong
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Bouchon qui s'installe en partie terminale d'un réseau oblong.Description : > Bouchon mâle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 450 mm et hauteur de 100 mm.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Bouchon qui s'installe en partie terminale d'un réseau oblong.Description : > Bouchon mâle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 450 mm et hauteur de 100 mm.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes