Aldes - Bouchon Minigaine blanc 40x100 équivalent diamètre 80 mm - 11023098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 100 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 40 mm
type raccordement 1 - femelle, à coller
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280230984
Réf. Sonepar
00046023115
Réf. Fournisseur
11023098
Marque
Aldes
matériau:
plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1:
100 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
40 mm
type raccordement 1:
femelle, à coller
diamètre nominal conduite raccordement 2:
80 mm
avec joint prémonté:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Application > Gamme Minigaine, conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description> Adapté aux dimensions 400 x 100 mm : équivalent D80> Matière plastique, Couleur blanchehe
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


