Aldes - Cache gaine 500 mm InspirAIR® Side 370 - 11023399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1150 mm
largeur - 670 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
profondeur - 300 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280233992
Réf. Sonepar
00046023399
Réf. Fournisseur
11023399
Marque
Aldes
hauteur:
1150 mm
largeur:
670 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
profondeur:
300 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Cache gaine 500mm InspirAIR® Side 370
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoire pour InspirAIR(r) Home SC, solution connectée de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle> Projet en neuf ou rénovation Description : > Cache-gaine : Habillage esthétique en métal à installer sur la partie supérieure ou inférieure du produit pour une intégration discrète du réseau de gaines > Conçu pour installation avec un InspirAIR(r) Home SC 240> Hauteur : 500 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoire pour InspirAIR(r) Home SC, solution connectée de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle> Projet en neuf ou rénovation Description : > Cache-gaine : Habillage esthétique en métal à installer sur la partie supérieure ou inférieure du produit pour une intégration discrète du réseau de gaines > Conçu pour installation avec un InspirAIR(r) Home SC 240> Hauteur : 500 mm
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
NoticePDF


