Aldes - Caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard 2500 Dépressostat - 11034959

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 2500 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.965 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 460 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281155958

Réf. Sonepar

00046115595

Réf. Fournisseur

11034959

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

2500 m³/h

consommation d'énergie:

0.965 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

460 mm

largeur:

462 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

400 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard avec un débit de 2500 m³/h (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - 2 aspirations latérales - Dépressostat de sécurité

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code et face d'accès unique,- variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique,- Dépressostat fixe 80 Pa : organe de sécurité obligatoire en VMC GAZ.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes