Non retournable

Aldes - Caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard 700 Dépressostat - 11034953

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 700 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.171 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 357.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281156016

Réf. Sonepar

00046115601

Réf. Fournisseur

11034953

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

700 m³/h

consommation d'énergie:

0.171 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

357.5 mm

largeur:

336 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

250 mm

raccordement:

à bride

pays de fabrication:

FRANCE

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard avec un débit de 700 m³/h (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - Dépressostat de sécurité

Les Atouts de l'article:

> Application :- ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description :- caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code et face d'accès unique- Dépressostat fixe 80 Pa : organe de sécurité obligatoire en VMC GAZ.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes