Non retournable

Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact 300 Micro-watt + - 11034010

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 300 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.076 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 277 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280340102

Réf. Sonepar

00046034010

Réf. Fournisseur

11034010

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

300 m³/h

consommation d'énergie:

0.076 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

277 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

160 mm

raccordement:

à bride

pays de fabrication:

FRANCE

Caisson d'extraction ou d'insufflation très basse consommation EasyVEC® Compact Micro-Watt+ - Débit de 300 m³/h.

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,- insuflation / extraction,- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical.> Description : - caisson d'extraction compact très basse consommation EasyVEC® Compact Micro-Watt +,- régulation Micro-Watt+ Aldes Auto- Adaptative Technology™ en pression régulée,- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- très faible consommation.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes