Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact 3000 Micro-watt - 11034543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 3000 m³/h
consommation d'énergie - 0.43 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 462 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280345435
Réf. Sonepar
00046034543
Réf. Fournisseur
11034543
Marque
Aldes
volume d'air non chargé:
3000 m³/h
consommation d'énergie:
0.43 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
462 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
400 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,- insuflation / extraction,- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical.> Description : - caisson d'extraction compact basse consommation EasyVEC® Compact Micro-Watt,- régulation Micro-Watt en pression constante,- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- faible consommation.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


