Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact 600 STD 1V Isolé - 11034022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 600 m³/h
consommation d'énergie - 0.184 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 327 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280340225
Réf. Sonepar
00046034022
Réf. Fournisseur
11034022
Marque
Aldes
volume d'air non chargé:
600 m³/h
consommation d'énergie:
0.184 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
327 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
200 mm
raccordement:
à bride
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
> Application:- ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux standard pour système VMC tertiaire,- rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,- insuflation / extraction,- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical,> Description:- caisson d'extraction EasyVEC® Compact Standard avec un débit de 600 m³/h,- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


