Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Standard 4000 - 11034032

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 4000 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.72 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 665 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280340324

Réf. Sonepar

00046034032

Réf. Fournisseur

11034032

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

4000 m³/h

consommation d'énergie:

0.72 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

665 mm

largeur:

690 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

500 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Standard avec un débit de 4000 m³/h.

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- insuflation / extraction,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson EasyVEC® Standard- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes