Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Standard 5000 - 11034036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 5000 m³/h
consommation d'énergie - 1.1 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 760 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280340362
Réf. Sonepar
00046034036
Réf. Fournisseur
11034036
Marque
Aldes
volume d'air non chargé:
5000 m³/h
consommation d'énergie:
1.1 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
760 mm
largeur:
790 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
630 mm
raccordement:
à bride
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- insuflation / extraction,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson EasyVEC® Standard- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


