Non retournablenouveau

Aldes - Caisson extraction/soufflage PROVEC Compact Silence avec moteur EC 500 D125 - 11034151

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280341512

Réf. Sonepar

00046034151

Réf. Fournisseur

11034151

Marque

Aldes

Caisson extraction/insufflation basse consommation PROVEC® Compact Silence. Potentiometre intégré.Isolation acoustique renforcée 50mm sur 6 faces.Moteur EC.Débit=500 m³/h.D=125mm.Interrupteur de proximité cablé. Pressostat réglable intégré

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques,- intérieur / Horizontal / Vertical.> Description : - caisson d'extraction compact basse consommation PROVEC® Compact Silence EC,- isolation acoustique renforcée 50 mm sur 6 faces avec effet piège à son,- réglage simple par potentiomètre intégré,- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair,- facile à régler via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision GETRALINE (accessoire),- très faible consommation avec moteur EC.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes