Aldes - Caisson piquage aluminium - Diamètre 200/315 mm - 11095602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
avec joint prémonté - Non
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280956020
Réf. Sonepar
00046095602
Réf. Fournisseur
11095602
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
avec joint prémonté:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Application :> Caisson piquage terrasse ou Té souche diamètre 200/315 mm pour réseau VMC Gaz> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en aluminium diamètre 200/315 mm> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes