Non retournable

Aldes - Caisson piquage galvanisé - Diamètre 200/315 mm - 11093602

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280936022

Réf. Sonepar

00046093602

Réf. Fournisseur

11093602

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

200 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

315 mm

avec joint prémonté:

Non

Caisson piquage galvanisé - Diamètre 200/315 mm - Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson-piquage

Les Atouts de l'article:

Application :> Caisson piquage terrasse ou Té souche diamètre 200/315 mm> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en acier galvanisé diamètre 200/315 mm> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes