Non retournable

Aldes - Capteur à détection humidité, température, CO2 et COV avec sortie 0-10 V - 11017204

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Capteur à détection humidité, température, CO2 et COV avec sortie 0-10 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280172048

Réf. Sonepar

00046017204

Réf. Fournisseur

11017204

Marque

Aldes

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

Capteur humidité, température, CO2 et COV - 0-100 % HR - 0-50 °C T - 0-200 ppm CO2 - 0-500 index COV - Alimentation 24 V - Autocalibration - Installation murale

Les Atouts de l'article:

Détection des concentrations d'humidité, de température, de CO2 et de COV pour adapter les débits de ventilation à la présence et ainsi garantir une bonne qualité d'air tout en réduisant la consommation énergétique en cas d'inoccupation.> Plage de mesure humidité : 0-100 % HR> Plage de mesure température : 0-50 °C> Plage de mesure CO2 : 0-2000 ppm> Plage de mesure COV : 0-500 index> Signal de sortie en 0-10 V> Alimentation en 24 V (transformateur 230 V disponible en accessoires)> Positionnement mural de 1,5 à 3,5 m du sol> Eligible au CEE : n°BAT-TH-125 et 126

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes