Aldes - Capteur CO2 0-2000 ppm - Signal sortie 0-10 V - Communication sans fil LoRa - 11017166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur de CO2
mode de pose - encastré
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280171669
Réf. Sonepar
00046017166
Réf. Fournisseur
11017166
Marque
Aldes
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur de CO2
mode de pose:
encastré
signal acoustique:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
station météo:
Non
Les Atouts de l'article:
> Détection de la concentration en CO2 dans un local pour adapter les débits de ventilation à la présence> Détection infrarouge conforme à l'arrêté du 27/12/2022 pour la surveillance de la QAI dans les établissements scolaires> Plage de mesure : 0-5000 ppm> Plage de pilotage : 0-2000 ppm> Signal de sortie : 0-10 V> Communication sans fil LoRa> Possibilité de connecter le capteur à la plateforme web de suivi associée afin de suivre et analyser les mesures> Possibilité de rédiger les rapports réglementaires sur la plateforme de suivi> Alimentation en 24 V> Positionnement mural de 1,5 à 3,5 m du sol
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


