Non retournable

Aldes - Carton de 10 m Algaine alu renforcée isolée Ø 125 mm - 11091609

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Carton de 10 m Algaine alu renforcée isolée Ø 125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • avec joint prémonté - Non

  • longueur raccordement 2 - 10000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280916093

Réf. Sonepar

00046091609

Réf. Fournisseur

11091609

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

diamètre nominal du conduit:

125 mm

avec joint prémonté:

Non

longueur raccordement 2:

10000 mm

Carton de 10 m Algaine alu renforcée isolée Ø 125 mm. Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Les Atouts de l'article:

Application :> Conduit souple renforcé avec intérieur aluminium et pare-vapeur PVC, pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.Description :> Matières : gaine intérieure en aluminium ; isolant thermique en laine de verre 25 mm ; pare-vapeur PVC, > Renforcée : spires rapprochées (20 mm d'écart) pour plus de résistance à l'écrasement,> Diamètre : 125 mm,> Longueur : 10 m, > Economique,> Stockage et transport facile,> Cutter nécessaire pour découper,> Emballage dans un carton.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes