Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aldes - Chauffe-eau thermodynamique T.Flow Hygro+ 200 L connecté pour logement collectif - 11023385

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 200 l

  • source de chaleur - air sortant

  • possibilité de gainage - Oui

  • montage mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280233855

Réf. Sonepar

00046023385

Réf. Fournisseur

11023385

Marque

Aldes

modèle:

monobloc

capacité nominale:

200 l

source de chaleur:

air sortant

possibilité de gainage:

Oui

montage mural:

Non

montage au sol:

Oui

tension de raccordement:

230 V

sortie d'air orientable:

Non

auto-apprentissage:

Non

température max. de l'eau:

65 °C

revêtement de la cuve:

acier émaillé

protection de l'anode:

titane + magnesium

charge en fluide réfrigérant:

650 kg

profil de soutirage:

M

hauteur:

1941 mm

largeur:

566 mm

profondeur:

573 mm

poids:

77 kg

classe de protection selon IEC 61140:

I

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Hygro+ avec cuve de 200 litres, sans ventilateur, avec Aldes Connect Box pour piloter sa production d'eau chaude depuis l'App AldesConnectT en logement collectif

Les Atouts de l'article:

> Application :- Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour logements collectifs en neuf ou en grosse rénovation,- Livré avec AldesConnect® Box pour le suivi et le pilotage de sa production d'eau chaude en temps réel avec AldesConnect®,- Idéal pour une famille de 3 à 6 personnes : Du T3 (1 sanitaire) au T7 (7 sanitaires) en hygro,- Plage de débit : 49,1 à 222,8 m³/h.> Description :- La solution la plus performante de sa catégorie,- Jusqu'à 71% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 3,68 à 4,18,- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 600 litres (V40td) disponibles par jour,- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,- Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 16 dB(A),- Ultra fin : H 1941 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),- Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes