Aldes - Chauffe-eau thermodynamique T.Flow Nano 100 L Fan MP connecté logt individuel - 11023396

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - monobloc
capacité nominale - 105 l
source de chaleur - air sortant
possibilité de gainage - Oui
montage mural - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280233961
Réf. Sonepar
00046023396
Réf. Fournisseur
11023396
Marque
Aldes
modèle:
monobloc
capacité nominale:
105 l
source de chaleur:
air sortant
possibilité de gainage:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
tension de raccordement:
230 V
sortie d'air orientable:
Non
auto-apprentissage:
Non
température max. de l'eau:
65 °C
revêtement de la cuve:
acier émaillé
protection de l'anode:
titane + magnesium
charge en fluide réfrigérant:
580 kg
profil de soutirage:
M
hauteur:
1311 mm
largeur:
566 mm
profondeur:
582 mm
poids:
71 kg
classe de protection selon IEC 61140:
I
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
> Application :- Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour la maison individuelle en neuf ou en grosse rénovation,- Livré avec AldesConnect® Box pour le suivi et le pilotage de sa production d'eau chaude en temps réel avec AldesConnect®,- Idéal pour 1 à 2 personnes,- Domaine d'emploi ventilation Hygro selon Avis Technique BDH Solution Individuelle 14.5/25-2320,- Données RE2020 disponibles sur plage de débit de 27,8 à 137,5 m³/h.> Description :- La solution la plus performante de sa catégorie,- Jusqu'à 72% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 2,86 à 3,56,- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 320 litres (V40td) disponibles par jour,- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,- Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 28 dB(A),- Ultra fin : H 1311 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),- Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


